炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62127337 品番 SBH S/80 08A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法L(mm)25 呼び径(B)1/4 寸法B(mm)22 呼び径(A)8 Rc(PT)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする