EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
仕様
●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppm
注文コード
62127338
品番
Q22FA1280024912
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppm
アズワン品番
65-7027-26