ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127355
品番
SBH S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法L(mm)
32
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
32
呼び径(A)
15
Rc(PT)
1/2