ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127425
品番
SBH S/80 80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
呼び径(B)
3
寸法B(mm)
108
呼び径(A)
80
Rc(PT)
3