EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm
注文コード
62127435
品番
X1E000251001112
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm
アズワン品番
65-7030-31