三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62127486 品番 GALV SCH S/80 32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 Rc(PT)1-1/4 寸法B(mm)58 寸法L(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする