エプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 15ppm 注文コード62127496 品番Q22FA1280037412
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 15ppm アズワン品番65-7025-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする