EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.05 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:± 20ppm
注文コード
62127557
品番
X1A000061002112
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.05 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:± 20ppm
アズワン品番
65-7025-23