エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppm 注文コード62127566 品番X1A000141000112
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Epson FC-135 シリーズ水晶は、32 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Epson FC-135 シリーズ水晶は、32 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppm アズワン品番65-7026-35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする