高圧捻込形丸型キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62127626 品番 SCA S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 Rc(PT)3/4 寸法B(mm)38 寸法L(mm)37 寸法K(mm)MIN.6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:612

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする