ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127705
品番
GALV SCA S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
Rc(PT)
3/4
寸法B(mm)
38
寸法L(mm)
37
寸法K(mm)
MIN.6.5