ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127714
品番
GALV SCA S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
Rc(PT)
1
寸法B(mm)
46
寸法L(mm)
41
寸法K(mm)
MIN.9.5