ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127818
品番
GALV SC S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法L(mm)
28
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
28
呼び径(A)
10
Rc(PT)
3/8