ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127827
品番
GALV SC S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法L(mm)
32
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
32
呼び径(A)
15
Rc(PT)
1/2