EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
62127828
品番
X1G004171001812
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7030-85