ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 異径 六角ソケット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/4×1
呼び径(A)
32×25
注文コード
62128037
品番
GALV 中六角SRC S/80 32X25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
58
呼び径(B)
1-1/4×1
寸法t(mm)
14
寸法B(mm)
55
呼び径(A)
32×25