ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 異径 六角ソケット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
呼び径(A)
40×32
注文コード
62128055
品番
GALV 中六角SRC S/80 40X32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
63
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
寸法t(mm)
16
寸法B(mm)
63
呼び径(A)
40×32