ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
高圧捻込形チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128186
品番
ST S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
27
寸法M(mm)
25.5
呼び径(A)
10
Rc(PT)
3/8