ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
高圧捻込形チーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128213
品番
ST S/80 25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(B)
1
寸法B(mm)
47
寸法M(mm)
38.2
呼び径(A)
25
Rc(PT)
1