高圧捻込形異径チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62128378 品番 STR S/80 40X15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径(A)40×15 呼び径(B)1-1/2×1/2 寸法B(mm)63 寸法M(mm)50.8 最高使用圧力(MPa)26.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする