ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
高圧捻込形六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128518
品番
SN S/80 06A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
R(PT)
1/8
寸法K(mm)
11
寸法C(mm)
5
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
12