SN S/80 50A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128597

SN S/80 50A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128597
SN S/80 50A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128597
SN S/80 50A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128597

高圧捻込形六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
内容量1個注文コード62128597品番SN S/80 50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)50呼び径(B)2R(PT)2寸法K(mm)29寸法C(mm)14寸法L(mm)72寸法H(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする