ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
高圧捻込形六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128624
品番
SRN S/80 08X06A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径(A)
8×6
呼び径(B)
1/4×1/8
R1(PT)
1/4
R2(PT)
1/8
寸法K1(mm)
15
寸法K2(mm)
11
寸法C(mm)
5
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
17
最大使用圧力(MPa)
20.4