ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
高圧捻込形六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128703
品番
SRN S/80 25X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
R1(PT)
1
R2(PT)
1/2
寸法K1(mm)
22
寸法K2(mm)
17
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
35
最大使用圧力(MPa)
20.4