ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
高圧捻込形六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128755
品番
SRN S/80 40X32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
R1(PT)
1-1/2
R2(PT)
1-1/4
寸法K1(mm)
25
寸法K2(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
50
最大使用圧力(MPa)
20.4