高圧捻込形六角異径ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40×15 呼び径(B)1-1/2×1/2 注文コード62128789 品番SRN S/80 40X15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40×15 呼び径(B)1-1/2×1/2 R1(PT)1-1/2 R2(PT)1/2 寸法K1(mm)25 寸法K2(mm)17 寸法C(mm)12 寸法L(mm)54 寸法H(mm)50 最大使用圧力(MPa)20.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:612

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする