ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
高圧捻込形六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128825
品番
SRN S/80 50X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×20
呼び径(B)
2×3/4
R1(PT)
2
R2(PT)
3/4
寸法K1(mm)
29
寸法K2(mm)
20
寸法C(mm)
14
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
63
最大使用圧力(MPa)
20.4