ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128843
品番
GALV SN S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
R(PT)
1/4
寸法K(mm)
15
寸法C(mm)
5
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
17