三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62128877 品番 GALV SN S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 R(PT)3/4 寸法K(mm)20 寸法C(mm)9 寸法L(mm)49 寸法H(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする