ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128956
品番
GALV SRN S/80 15X10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径(B)
1/2×3/8
R1(PT)
1/2
R2(PT)
3/8
寸法K1(mm)
17
寸法K2(mm)
15
寸法C(mm)
9
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
23