エレクトロポレーションキュベット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 62129000 品番 BM165-2086
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極
キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献
電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類
3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止
ガンマ線滅菌済み、個別包装
バイオ・ラッドラボラトリーズ社およびエッペンドルフ社のほとんどの遺伝子導入装置に電極として使用可能。BMオリジナルキュベットは、高品質ポリカーボネイトを使用していますので、エレクトロポーレーションによるキュベットへのダメージ(クラック)を極力防げます。また、右図の様にキュベット底部がシャープなV字型となっている為、キュベット内の試料を残さず回収することが出来ます。(ギャップ 1mm、2mmタイプのみ)。

仕様●オートクレーブ不可●ギャップ:2mm●容量:40〜400μl●キャップの色:緑 アズワン品番65-3803-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする