ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129026
品番
GALV SRN S/80 32X25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
R1(PT)
1-1/4
R2(PT)
1
寸法K1(mm)
22
寸法K2(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
46