エレクトロポレーションキュベット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 62129027 品番 BTX610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極
キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献
電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類
3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止
ガンマ線滅菌済み、個別包装
ECM(R)シリーズ(BTX)の遺伝子導入装置に電極として使用。キュベットからサンプルを回収するピペット(滅菌済)が1個ずつ付属。

仕様●オートクレーブ不可●ギャップ:1mm●容量:20〜70μl●キャップの色:グレイ アズワン品番65-3826-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする