三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62129044 品番 GALV SRN S/80 32X15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)32×15 呼び径(B)1-1/4×1/2 R1(PT)1-1/4 R2(PT)1/2 寸法K1(mm)22 寸法K2(mm)17 寸法C(mm)12 寸法L(mm)51 寸法H(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする