三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62129053 品番 GALV SRN S/80 40X32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)40×32 呼び径(B)1-1/2×1-1/4 R1(PT)1-1/2 R2(PT)1-1/4 寸法K1(mm)25 寸法K2(mm)22 寸法C(mm)12 寸法L(mm)59 寸法H(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする