ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129078
品番
GALV SRN S/80 40X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
R1(PT)
1-1/2
R2(PT)
3/4
寸法K1(mm)
25
寸法K2(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
50