ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129148
品番
SB S/80 08X06A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
17
呼び径(B)
1/4×1/8
寸法C(mm)
5
寸法K(mm)
15
呼び径(A)
8×6
R(PT)
1/4
Rc(PT)
1/8