ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129157
品番
SB S/80 10X08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
19
呼び径(B)
3/8×1/4
寸法C(mm)
7
寸法K(mm)
15
呼び径(A)
10×8
R(PT)
3/8
Rc(PT)
1/4