ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129209
品番
SB S/80 20X08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
29
呼び径(B)
3/4×1/4
寸法C(mm)
9
寸法K(mm)
20
呼び径(A)
20×8
R(PT)
3/4
Rc(PT)
1/4