河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の サービス機器類
河淳の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
仕越ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129244
品番
BA555
参考基準価格(税別)
¥36,230
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
段数
3段タイプ
棚ピッチ(mm)
283
材質
(棚板)PP、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
9
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段20
関連部品
BA093,BA094,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030