ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129245
品番
SB S/80 25X08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
35
呼び径(B)
1×1/4
寸法C(mm)
10
寸法K(mm)
22
呼び径(A)
25×8
R(PT)
1
Rc(PT)
1/4