ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129419
品番
GALV SB S/80 20X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
R(PT)
3/4
Rc(PT)
1/2
寸法K(mm)
20
寸法C(mm)
9
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
29