ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129489
品番
GALV SB S/80 32X25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
R(PT)
1-1/4
Rc(PT)
1
寸法K(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
46