BF002 トラッシュカーゴ 河淳 62129637 BF002 トラッシュカーゴ 河淳 62129637 BF002 トラッシュカーゴ 河淳 62129637 BF002 トラッシュカーゴ 河淳 62129637 BF002 トラッシュカーゴ 河淳 62129637

トラッシュカーゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62129637 品番BF002
参考基準価格(税別)¥110,060 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
積載荷重(kg)150 車輪径(Φmm)100 質量(kg)28.8 材質(荷台)ポリエチレン 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)エラストマー 容量(L)450 キャスター4輪自在・2輪ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,500 / 税込 ¥21,450
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥23,000 / 税込 ¥25,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする