炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62129744 品番 SPS S/80 40A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 Rc(PT)1-1/2 寸法L(mm)22 寸法H(mm)15 寸法B(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする