ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
高圧捻込形ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129963
品番
SU S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
Rc(PT)
1
寸法D(mm)
47
寸法L(mm)
56
寸法J(mm)
28
寸法M(mm)
55
寸法N(mm)
44
寸法H(mm)
63
Oリング
G35