高圧捻込形ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62129988 品番 SU S/80 40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 Rc(PT)1-1/2 寸法D(mm)63 寸法L(mm)70 寸法J(mm)32 寸法M(mm)72 寸法N(mm)60 寸法H(mm)OCT 80 OリングG50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする