ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130006
品番
GALV SU S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
Rc(PT)
1/4
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
38
寸法J(mm)
18
寸法M(mm)
28
寸法N(mm)
19
寸法H(mm)
32
Oリング
P18