ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130015
品番
GALV SU S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
Rc(PT)
3/8
寸法D(mm)
26
寸法L(mm)
40
寸法J(mm)
20
寸法M(mm)
36
寸法N(mm)
24
寸法H(mm)
41
Oリング
P20