ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130049
品番
GALV SU S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
Rc(PT)
1
寸法D(mm)
47
寸法L(mm)
56
寸法J(mm)
28
寸法M(mm)
55
寸法N(mm)
44
寸法H(mm)
63
Oリング
G35